853037 Steckverschraubung gerade, AG, 12-3/8R

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853037
Rubix:3049285
EAN:3660338092220
853037 Steckverschraubung gerade, AG, 12-3/8R

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r3/8
Anschluss 212
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853037 Steckverschraubung gerade, AG, 12-3/8R


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r3/8
Anschluss 212
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
2,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std