840610 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 10-G3/8

RINGANSCHLUSS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840610
Rubix:3234519
EAN:3660338060700
840610 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 10-G3/8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartg
Anschluss 110
Anschluss 23/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840610 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 10-G3/8


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 10-G3/8

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartg
Anschluss 110
Anschluss 23/8
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesserg3/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
4,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen