883838 Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 IG Messing vernickelt

GERADE ANSCHLUSSBUCHSE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883838
Rubix:3235624
EAN:3660338372476
883838 Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 IG Messing vernickelt

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/4
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883838 Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 IG Messing vernickelt


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Push-IN Verschraubung 8mm-1/4 IG Messing vernickelt

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 1g1/4
Anschluss 28
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
2,19 exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std