840608 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 8-G3/8

RINGANSCHLUSS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840608
Rubix:3234524
EAN:3660338060687
840608 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 8-G3/8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 18
Anschluss 23/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840608 Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 8-G3/8


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Gehäuse zu Schwenksteckverbinder 8-G3/8

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 18
Anschluss 23/8
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesserg3/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
41,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen