840622 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-M5 MSV
RINGANSCHLUSS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840622
Rubix:3235140
EAN:3660338060793

Dokumente
Produktdetails : 840622 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-M5 MSV
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-M5 MSV
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
| Anschluss 2 | 5 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | m5 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std