3175 04 13 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - R1/4

Legris Gerader Einschraubanschluss, ISO 14743, Messing vernickelt/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3175 04 13
Rubix:98175
Hersteller:3175 04 13
EAN:0820099245973
3175 04 13 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - R1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 1r 1/4
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3175 04 13 LF3000 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - R1/4


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 14
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,012

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Gewicht der Verpackung123 g
Gewindeartr
Anschluss 1r 1/4
Anschluss 24
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std