853149 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 8-G1/4 Polyamid

RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853149
Rubix:3235143
EAN:3660338093241
853149 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 8-G1/4 Polyamid

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g 1/4 in
Anschluss 28 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853149 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 8-G1/4 Polyamid


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 8-G1/4 Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g 1/4 in
Anschluss 28 mm
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschlussdurchmesserg 1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
16,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
19,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen