9575261400 Ringmaulschlüssel-Satz 5/16-1.1/4Zoll 13-teilig in Karton

Ring-Maulschlüssel-Satz 14tlg 5/16-1.1/4 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1 B-014A
Rubix:1027549
Hersteller:6013650
EAN:4010886601365
1 B-014A Ring-Maulschlüssel-Satz 14tlg 5/16-1.1/4 Zoll

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9575261400 Ringmaulschlüssel-Satz 5/16-1.1/4Zoll 13-teilig in Karton


Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3488 g
Anzahl Elemente14
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
243,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen