Stellscheibe Elesa+Ganter GN 707.2-60-B32-A4, Innendurchmesser: 32 mm | Außendurchmesser: 60 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl
Geteilte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.2-60-B32-A4
Rubix:1866350
Hersteller:707.2-60-B32-A4
EAN:4045525082038



Produktdetails : GN707.2-60-B32-A4 Stellring, geteilt, Edelstahl 1.4401
Geteilte Edelstahl-Stellringe GN 707.2 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist. Die Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
32 mm
