GN705-13-E-NI Stellring mit Gewindestift DIN 914, Edelstahl
Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 705-13-E-NI
Rubix:1866303
Hersteller:GN 705-13-E-NI
EAN:4045525068032



Produktdetails : GN705-13-E-NI Stellring mit Gewindestift DIN 914, Edelstahl
Edelstahl-Stellringe GN 705 entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen der DIN 705, welche im April 2007 neu herausgegeben wurde. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen d1=2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; und 55; 56; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 125; 125; 140; 150; 160; 180; 200 vor, jedoch fehlen dort eine ganze Reihe der in der obigen Tabelle aufgeführten Zwischengrößen. Außerdem sind auf dem amtlichen Normblatt noch die Formen B und C zur Befestigung der Stellringe mit Querstift vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
13 mm
