K0406.105002 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.105002
Rubix:333986
EAN:4059245154494



Dokumente
Produktdetails : K0406.105002 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 428,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Bauform | form a (gewindestift din 553, schlitz) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
50 mm