K2225.01502 Klemmring mit Auflagefläche, innen geschlitzt
KLEMMRING MIT AUFLAGEFLÄCHE INNEN GESCHLITZT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2225.01502
Rubix:3722221
Hersteller:K2225.01502
EAN:4059245949410



Dokumente
Produktdetails : K2225.01502 Klemmring mit Auflagefläche, innen geschlitzt
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2225.01201 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen mit Auflagefläche umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geschlitzten Klemmringen können andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2225.01201 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen mit Auflagefläche umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geschlitzten Klemmringen können andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
15 mm