K1924.04001 Klemmring, breit, Form:A

KLEMMRING BREIT, FORM:A INNEN GESCHLITZT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1924.04001
Rubix:3723290
Hersteller:K1924.04001
EAN:4059245703029
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1924.04001 Klemmring, breit, Form:A


Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1924.01201 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1924.01201 Hinweis: Klemmringe geschlitzt, innen umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Außendurchmesser60 mm
16,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser