Rillenkugellager akn 6314 C3/SQ771, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6314 C3/SQ771
Rubix:1160764


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 6314 C3/SQ771 (AKN) Rillenkugellager stromisoliert 1000V
Rillenkugellager stromisoliert 1000V AKN
Rillenkugellager stromisoliert 1000V AKN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.709,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.034,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std