Rillenkugellager PTN S61800-2Z, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
PTN:S61800-2Z
Rubix:3655523
Hersteller:898018
EAN:3660338513619
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 61800-2Z (PTN) Rillenkugellager Niro 2 Deckscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie61800
Werkstoffrostfreier stahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl26000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1300 N
Gewicht0,005 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
36,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an