Rillenkugellager SKF 6204-2RSL, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6204-2RSL
Rubix:833532
Hersteller:180840
EAN:7316571823928


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-2RSL (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF Einzelv.
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager nimmt Radial- und Axiallasten in beide Richtungen auf und gewährleistet dabei einen zuverlässigen und effizienten Betrieb. Sein optimiertes Design erleichtert die Montage und sorgt gleichzeitig für eine stabile Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und seine Fähigkeit aus, hohe Drehzahlen in schwierigen Umgebungen zu erreichen.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der seine Robustheit erhöht. Es verfügt über reibungsarme Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR), die eine effektive Abdichtung gewährleisten und gleichzeitig den Reibungswiderstand minimieren, was dem Lager ermöglicht, höhere Drehzahlen im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungen zu erreichen. Das Produkt ist mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) konstruiert, das ein Gleichgewicht zwischen geringer Reibung und Tragfähigkeit bietet. Es ist in der Lage, hohe Radiallasten und moderate Axiallasten aufzunehmen, was eine vielseitige Nutzung in verschiedenen industriellen Anwendungen ermöglicht.
Wartung:
Dank seiner Abdichtung erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird empfohlen, regelmäßig den Schmiermittelstand zu überprüfen sowie Temperatur- und Vibrationswerte zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Obwohl das Lager für einen Betrieb mit minimalem Eingreifen ausgelegt ist, stellen regelmäßige Inspektionen von Geräusch- und Temperaturverhalten eine optimale Leistung sicher und verlängern die Lebensdauer.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei reibungsarmen Dichtscheiben aus Nitrilkautschuk ausgestattet, die eine außergewöhnliche Abdichtungsleistung bieten. Sie bilden eine wirksame Barriere gegen Feuchtigkeit und Staub, bewahren das Schmiermittel im Inneren und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und ingenieurtechnischen Lösungen. Mit einer Präsenz in über vierzig Industriebranchen konzentriert sich die Marke auf Innovation und die Verbesserung der Zuverlässigkeit von rotierenden Maschinen. Das Sortiment umfasst Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme, die von fachkundigem Service unterstützt werden. SKF steht für Qualität, Langlebigkeit und Leistung.
Stärken:
• Optimaler Schutz vor Verunreinigungen dank der Dichtungen aus Nitrilkautschuk.
• Aufnahme von Radial- und Axiallasten für flexible Einsatzmöglichkeiten.
• Hohe Drehzahl bei moderater Reibung für maximale Effizienz.
• Reduzierter Wartungsaufwand durch dichtes Design, das den Betrieb erleichtert.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter Elektromotoren, Pumpen und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Es ist ebenfalls für Förderanlagen, landwirtschaftliche Geräte und Förderbänder geeignet. Mit seiner Fähigkeit, hohe Lasten zu tragen und beträchtliche Geschwindigkeiten zu erreichen, garantiert es zuverlässige Leistungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen, wie Produktionslinien und Lagerhallen.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der seine Robustheit erhöht. Es verfügt über reibungsarme Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR), die eine effektive Abdichtung gewährleisten und gleichzeitig den Reibungswiderstand minimieren, was dem Lager ermöglicht, höhere Drehzahlen im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungen zu erreichen. Das Produkt ist mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) konstruiert, das ein Gleichgewicht zwischen geringer Reibung und Tragfähigkeit bietet. Es ist in der Lage, hohe Radiallasten und moderate Axiallasten aufzunehmen, was eine vielseitige Nutzung in verschiedenen industriellen Anwendungen ermöglicht.
Wartung:
Dank seiner Abdichtung erfordert dieses Lager nur minimalen Wartungsaufwand. Es wird empfohlen, regelmäßig den Schmiermittelstand zu überprüfen sowie Temperatur- und Vibrationswerte zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Obwohl das Lager für einen Betrieb mit minimalem Eingreifen ausgelegt ist, stellen regelmäßige Inspektionen von Geräusch- und Temperaturverhalten eine optimale Leistung sicher und verlängern die Lebensdauer.
AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei reibungsarmen Dichtscheiben aus Nitrilkautschuk ausgestattet, die eine außergewöhnliche Abdichtungsleistung bieten. Sie bilden eine wirksame Barriere gegen Feuchtigkeit und Staub, bewahren das Schmiermittel im Inneren und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und ingenieurtechnischen Lösungen. Mit einer Präsenz in über vierzig Industriebranchen konzentriert sich die Marke auf Innovation und die Verbesserung der Zuverlässigkeit von rotierenden Maschinen. Das Sortiment umfasst Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme, die von fachkundigem Service unterstützt werden. SKF steht für Qualität, Langlebigkeit und Leistung.
Stärken:
• Optimaler Schutz vor Verunreinigungen dank der Dichtungen aus Nitrilkautschuk.
• Aufnahme von Radial- und Axiallasten für flexible Einsatzmöglichkeiten.
• Hohe Drehzahl bei moderater Reibung für maximale Effizienz.
• Reduzierter Wartungsaufwand durch dichtes Design, das den Betrieb erleichtert.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter Elektromotoren, Pumpen und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Es ist ebenfalls für Förderanlagen, landwirtschaftliche Geräte und Förderbänder geeignet. Mit seiner Fähigkeit, hohe Lasten zu tragen und beträchtliche Geschwindigkeiten zu erreichen, garantiert es zuverlässige Leistungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen, wie Produktionslinien und Lagerhallen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std