Rillenkugellager FAG 6304-C-Z>V, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6304-Z
FAG:6304-C-Z>V
Rubix:3172474
Hersteller:0952209410000
EAN:4054372589355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6304-C-Z>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager 63..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c-z |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 16100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Stärke | 15 mm |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18500 N |
| Gewicht | 0,141 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort