Rillenkugellager FAG 6300-H-2RSR, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6300-H-2RSR
Rubix:3166285
Hersteller:0938684640000
EAN:4054371613358


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6300-H-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 63..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Grenzdrehzahl | 13800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3470 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7650 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std