Rillenkugellager FAG 6301-2Z-L069-C3, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6301-2Z-L069-C3
Rubix:3176164
Hersteller:0897553830030
EAN:4054369716184


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6301-2Z-L069-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 63..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage