Rillenkugellager PTN 61815-2RS, Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
PTN:61815-2RS
Rubix:3143549
Hersteller:893796
EAN:3660338462511
61815-2RS (PTN) Dünnringlager 2-Dichtscheiben
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 61815-2RS (PTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie61800
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r10800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12500 N
Gewicht0,15 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,98 exkl. MwSt.
/ Stück
24,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an