Rillenkugellager PTN 61811-2RS, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:61811-2RS
Rubix:3143545
Hersteller:893792
EAN:3660338462474
61811-2RS (PTN) Dünnringlager 2-Dichtscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 61811-2RS (PTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie61800
Käfigstahl
Grenzdrehzahl4300 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r7700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7900 N
Gewicht0,083 kg
122,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
145,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an