Rillenkugellager SKF 6316 M/C4VL0241, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6316 M/C4VL0241
Rubix:111512
Hersteller:118525
EAN:7316571429069


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 6316 M/C4VL0241 (SKF) Rillenkugellager INSOCOAT, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF verfügt über eine spezielle isolierende Beschichtung, die es effektiv vor elektrischen Durchschlägen schützt. Es ist daher die ideale Wahl für motorbetriebene Geräte. Das Lager ist sowohl für radiale als auch axiale Lasten ausgelegt, einfach zu installieren und optimal für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit und Reibungsminimierung im Vordergrund stehen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, welcher unter hohen Lasten eine ausgezeichnete Stabilität bietet und effektiv Stößen und Vibrationen standhält. Das interne Radialspiel (C4) ist für extrem hohe Geschwindigkeiten konzipiert. Es minimiert die Reibung und reduziert die Wärmeentwicklung, während eine gleichmäßige Rotation auch unter extremen Bedingungen gewährleistet wird. Die äußeren Oberflächen des Innen- und Außenrings sind mit Aluminiumoxid beschichtet, was eine elektrische Isolation von bis zu 1.000 V Gleichstrom ermöglicht. Dadurch werden vagabundierende Ströme daran gehindert, das Lager zu durchdringen und interne Komponenten zu beschädigen. Dank seiner offenen Bauweise eignet sich das Lager für Anwendungen, bei denen ein geringes Kontaminationsrisiko besteht und ein einfacher Wartungszugang erforderlich ist.
Wartung:
Das Lager benötigt eine regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Da es keine Dichtungen besitzt, ist eine häufige Schmierung erforderlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Die Reinigung der Oberflächen und eine regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Abnutzung werden ebenfalls empfohlen. Überprüfungen sollten das Radialspiel sowie die Geräusch- und Vibrationsentwicklung umfassen. Diese präventive Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produkts erheblich zu verlängern.
Dichtung:
Dieser Lagertyp besitzt keine Dichtungen, was bedeutet, dass er sowohl der Umgebung ausgesetzt ist als auch Schmiermittel verlieren kann. Ohne Schutzbarriere gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten ist das Lager besser für saubere und kontrollierte Betriebsbedingungen geeignet. Eine regelmäßige Schmierung ist wichtig, um die Leistungsfähigkeit des Produkts zu erhalten. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch den Zugang für Wartungsarbeiten.
Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Das Unternehmen ist bekannt für seine technische Expertise, kontinuierliche Innovation und sein Engagement für Qualität. SKF bietet ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu ergänzenden Dienstleistungen. Dank zuverlässiger und leistungsstarker Produkte unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien, darunter Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele andere.
Stärken:
• Elektrische Isolation bis zu 1.000 V DC, verhindert Schäden durch vagabundierende Ströme
• Messingkäfig sorgt für hervorragende Stoßfestigkeit und Stabilität unter hohen Lasten
• Großes Radialspiel reduziert Reibung und ermöglicht extrem hohe Geschwindigkeiten
• Offenes Design erleichtert Wartungs- und Schmierarbeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für Elektromotoren, Lüfter und andere rotierende Geräte, die mit hohen Geschwindigkeiten arbeiten und eine elektrische Isolation benötigen, um Leckströme zu vermeiden. Es ist auch ideal für Werkzeugmaschinen in sauberen Umgebungen, in denen Kühlung und Wartungszugang entscheidend sind. Die spezielle Konstruktion macht dieses Lager perfekt für Anwendungen, bei denen elektrische Durchschläge vermieden werden müssen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, welcher unter hohen Lasten eine ausgezeichnete Stabilität bietet und effektiv Stößen und Vibrationen standhält. Das interne Radialspiel (C4) ist für extrem hohe Geschwindigkeiten konzipiert. Es minimiert die Reibung und reduziert die Wärmeentwicklung, während eine gleichmäßige Rotation auch unter extremen Bedingungen gewährleistet wird. Die äußeren Oberflächen des Innen- und Außenrings sind mit Aluminiumoxid beschichtet, was eine elektrische Isolation von bis zu 1.000 V Gleichstrom ermöglicht. Dadurch werden vagabundierende Ströme daran gehindert, das Lager zu durchdringen und interne Komponenten zu beschädigen. Dank seiner offenen Bauweise eignet sich das Lager für Anwendungen, bei denen ein geringes Kontaminationsrisiko besteht und ein einfacher Wartungszugang erforderlich ist.
Wartung:
Das Lager benötigt eine regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Da es keine Dichtungen besitzt, ist eine häufige Schmierung erforderlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Die Reinigung der Oberflächen und eine regelmäßige Kontrolle auf Anzeichen von Abnutzung werden ebenfalls empfohlen. Überprüfungen sollten das Radialspiel sowie die Geräusch- und Vibrationsentwicklung umfassen. Diese präventive Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produkts erheblich zu verlängern.
Dichtung:
Dieser Lagertyp besitzt keine Dichtungen, was bedeutet, dass er sowohl der Umgebung ausgesetzt ist als auch Schmiermittel verlieren kann. Ohne Schutzbarriere gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten ist das Lager besser für saubere und kontrollierte Betriebsbedingungen geeignet. Eine regelmäßige Schmierung ist wichtig, um die Leistungsfähigkeit des Produkts zu erhalten. Die offene Konstruktion erleichtert jedoch den Zugang für Wartungsarbeiten.
Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Das Unternehmen ist bekannt für seine technische Expertise, kontinuierliche Innovation und sein Engagement für Qualität. SKF bietet ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu ergänzenden Dienstleistungen. Dank zuverlässiger und leistungsstarker Produkte unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien, darunter Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele andere.
Stärken:
• Elektrische Isolation bis zu 1.000 V DC, verhindert Schäden durch vagabundierende Ströme
• Messingkäfig sorgt für hervorragende Stoßfestigkeit und Stabilität unter hohen Lasten
• Großes Radialspiel reduziert Reibung und ermöglicht extrem hohe Geschwindigkeiten
• Offenes Design erleichtert Wartungs- und Schmierarbeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für Elektromotoren, Lüfter und andere rotierende Geräte, die mit hohen Geschwindigkeiten arbeiten und eine elektrische Isolation benötigen, um Leckströme zu vermeiden. Es ist auch ideal für Werkzeugmaschinen in sauberen Umgebungen, in denen Kühlung und Wartungszugang entscheidend sind. Die spezielle Konstruktion macht dieses Lager perfekt für Anwendungen, bei denen elektrische Durchschläge vermieden werden müssen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4131 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6316 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.068,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.271,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen