Rillenkugellager PTN 61806-2Z, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:61806-2Z
Rubix:3143641
Hersteller:893888
EAN:3660338463433



Dokumente
Produktdetails : 61806-2Z (PTN) Dünnringlager, 2 Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61800 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3800 N |
| Gewicht | 0,024 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
