Rillenkugellager SKF 16006, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:16006
Rubix:7450
EAN:7316576676635

Produktdetails : 16006 (SKF) Rillenkugellager SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine optimale Unterstützung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Vielseitig und leistungsstark erfüllt es die Anforderungen an radiale und axiale Belastungen, reduziert dabei die Reibung und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Sein offenes Design erleichtert die Wartung und Kühlung, während es sich durch seine geringe Bauhöhe von klassischen Rillenkugellagern abhebt.
Eigenschaften:
• Das Kugellager bietet einen effizienten Betrieb mit hoher Tragfähigkeit bei gleichzeitig reduziertem axialen Platzbedarf.
• Das einreihige Design ermöglicht das Tragen signifikanter radialer Lasten sowie moderater axialer Lasten in beide Richtungen.
• Dank fehlender Dichtungen wird die Reibung minimiert, was hohe Drehzahlen und eine verbesserte Energieeffizienz ermöglicht.
• Der Stahlblechkäfig bietet hohe Belastbarkeit sowohl bei konstanten Lasten als auch bei kurzfristigen Stößen und garantiert maximale Haltbarkeit selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Wartung:
Das offene Design des Lagers erfordert eine regelmäßige Wartung, um die Leistung zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Eine häufige Schmierung mit einem an die Einsatzbedingungen angepassten Fett oder Öl ist notwendig, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Der Wartungsplan sollte periodische Überprüfungen von Geräuschen, Temperatur sowie Zustand der Kugeln und Laufbahnen umfassen. Eine regelmäßige Reinigung und Kontrolle des radialen Spiels sind ebenfalls erforderlich, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen.
Dichtung:
Es ist keine Abdichtung vorhanden. Dieses Lager muss in einem Ölgehäuse montiert oder in einer sauberen Umgebung betrieben werden, um eine verkürzte Lebensdauer zu vermeiden. Das Fehlen von Dichtungen begünstigt jedoch die Schmiermittelzirkulation, die Wärmeableitung und erhöht die Gesamteffizienz.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagerlösungen und Bewegungstechnologien. Seit der Gründung im Jahr 1907 ist die Marke für Qualität und Innovation bekannt und stellt zuverlässige und leistungsstarke Produkte für industrielle Anwendungen bereit. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl an Ländern bietet SKF Lösungen, welche auf die spezifischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind und verbessert so die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte.
Stärken:
• offenes Design erleichtert Wartung und Kühlung
• geringe Reibung für höhere Energieeffizienz
• hohe Belastbarkeit bei radialen Kräften und gute Toleranz gegenüber plötzlichen Belastungen
• geringe Bauhöhe für reduziertes Gewicht und Platzbedarf
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für kompakte Systeme und wird häufig in Gehäusemechanismen wie Getrieben, Winkelgetrieben, Untersetzungsgetrieben und Übertragungssystemen eingesetzt. Aufgrund fehlender Schutzvorrichtungen ist ein Einsatz unter freiem Himmel nur in Umgebungen mit sehr geringer Verunreinigung ratsam.
Eigenschaften:
• Das Kugellager bietet einen effizienten Betrieb mit hoher Tragfähigkeit bei gleichzeitig reduziertem axialen Platzbedarf.
• Das einreihige Design ermöglicht das Tragen signifikanter radialer Lasten sowie moderater axialer Lasten in beide Richtungen.
• Dank fehlender Dichtungen wird die Reibung minimiert, was hohe Drehzahlen und eine verbesserte Energieeffizienz ermöglicht.
• Der Stahlblechkäfig bietet hohe Belastbarkeit sowohl bei konstanten Lasten als auch bei kurzfristigen Stößen und garantiert maximale Haltbarkeit selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Wartung:
Das offene Design des Lagers erfordert eine regelmäßige Wartung, um die Leistung zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Eine häufige Schmierung mit einem an die Einsatzbedingungen angepassten Fett oder Öl ist notwendig, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Der Wartungsplan sollte periodische Überprüfungen von Geräuschen, Temperatur sowie Zustand der Kugeln und Laufbahnen umfassen. Eine regelmäßige Reinigung und Kontrolle des radialen Spiels sind ebenfalls erforderlich, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen.
Dichtung:
Es ist keine Abdichtung vorhanden. Dieses Lager muss in einem Ölgehäuse montiert oder in einer sauberen Umgebung betrieben werden, um eine verkürzte Lebensdauer zu vermeiden. Das Fehlen von Dichtungen begünstigt jedoch die Schmiermittelzirkulation, die Wärmeableitung und erhöht die Gesamteffizienz.
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagerlösungen und Bewegungstechnologien. Seit der Gründung im Jahr 1907 ist die Marke für Qualität und Innovation bekannt und stellt zuverlässige und leistungsstarke Produkte für industrielle Anwendungen bereit. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl an Ländern bietet SKF Lösungen, welche auf die spezifischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind und verbessert so die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte.
Stärken:
• offenes Design erleichtert Wartung und Kühlung
• geringe Reibung für höhere Energieeffizienz
• hohe Belastbarkeit bei radialen Kräften und gute Toleranz gegenüber plötzlichen Belastungen
• geringe Bauhöhe für reduziertes Gewicht und Platzbedarf
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für kompakte Systeme und wird häufig in Gehäusemechanismen wie Getrieben, Winkelgetrieben, Untersetzungsgetrieben und Übertragungssystemen eingesetzt. Aufgrund fehlender Schutzvorrichtungen ist ein Einsatz unter freiem Himmel nur in Umgebungen mit sehr geringer Verunreinigung ratsam.
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 16006 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std