Rillenkugellager PTN 6014, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:6014
Rubix:3143681
Hersteller:893928
EAN:3660338463839
6014 (PTN) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6014 (PTN) Rillenkugellager


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
OFFEN Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r26350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33750 N
Gewicht0,58 kg
129,68 exkl. MwSt.
/ 8 Stück
154,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an