Rillenkugellager PTN 6000-2RS, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:6000-2RS
Rubix:3143455
Hersteller:893702
EAN:3660338461576
6000-2RS (PTN) Rillenkugellager 2-Dichtscheiben

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6000-2RS (PTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben


Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Rillenkugellager

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Grenzdrehzahl15000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r1950 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4550 N
Gewicht0,018 kg
1,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an