Rillenkugellager FAG 6004-C-C3>V, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6004-C-C3>V
Rubix:3105669
Hersteller:0951217570030
EAN:4054372589119


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004-C-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung und einen geringen Rollwiderstand erfordern. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und seine offene Bauweise erleichtert die Wartung, wodurch es besonders für Systeme geeignet ist, bei denen Präzision und Langlebigkeit entscheidend sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besteht aus Stahlblech und zeichnet sich durch eine hohe Robustheit und Beständigkeit gegenüber gleichmäßigen Belastungen aus. Sein vergrößertes internes Radialspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und reduziert interne Spannungen bei Temperaturschwankungen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht eine einfache Schmierung und Inspektion, während der Reibungswiderstand minimiert wird. Es ist besonders für saubere, kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen hohe Drehzahlen gefordert sind. Dank der Generation-C-Technologie wurde die Kinematik weiter optimiert, um die Effizienz zu steigern. Zudem wurden die Laufbahnoberflächen weiter verfeinert, was Vibrationen und Betriebsgeräusche reduziert.
Wartung:
Die offene Bauweise erleichtert die Wartung dieses Lagers erheblich. Eine regelmäßige Schmierung, die an die Einsatzbedingungen angepasst ist, ist entscheidend, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Regelmäßige Inspektionen helfen dabei, Geräuschpegel, Temperatur und Vibrationen zu überwachen. Bei Kontamination wird eine gründliche Reinigung der Oberflächen empfohlen. Falls Anzeichen von Abnutzung auftreten (Vibrationen, erhöhte Geräuschemission oder übermäßige Erwärmung), ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierte Dichtung und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikel oder Feuchtigkeit. In feuchten Umgebungen besteht ein erhöhtes Korrosionsrisiko. Die offene Bauweise ermöglicht jedoch einen einfachen Zugang zur Schmierung und Wartung, was es ideal für Anwendungen in sauberen und kontrollierten Umgebungen macht, beispielsweise in gekapselten Mechanismen.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Herstellung hochpräziser Wälzlager. Seit über einem Jahrhundert setzt FAG Maßstäbe in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Schwerindustrie. Mit innovativen Technologien und langlebigen Produkten bietet FAG leistungsstarke Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen.
Stärken:
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Schmierung
• Erweitertes Radialspiel (C3) für verbesserte Wärmeableitung
• Reduzierter Reibungswiderstand dank Generation-C-Technologie – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Beständig gegen radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
Anwendungen:
Dieses Kugellager wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Leistung und Zuverlässigkeit gefragt sind. Es eignet sich ideal für Elektromotoren, industrielle Pumpen und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen. Zudem kommt es in Förderanlagen, landwirtschaftlichen Geräten sowie in der Luftfahrttechnik zum Einsatz, wo es eine effiziente Wärmeableitung und hohe Drehzahlen ermöglicht. Auch in Haushaltsgeräten und medizinischen Geräten wird dieses Lager geschätzt, da es eine optimale Kombination aus Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bietet.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besteht aus Stahlblech und zeichnet sich durch eine hohe Robustheit und Beständigkeit gegenüber gleichmäßigen Belastungen aus. Sein vergrößertes internes Radialspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und reduziert interne Spannungen bei Temperaturschwankungen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht eine einfache Schmierung und Inspektion, während der Reibungswiderstand minimiert wird. Es ist besonders für saubere, kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen hohe Drehzahlen gefordert sind. Dank der Generation-C-Technologie wurde die Kinematik weiter optimiert, um die Effizienz zu steigern. Zudem wurden die Laufbahnoberflächen weiter verfeinert, was Vibrationen und Betriebsgeräusche reduziert.
Wartung:
Die offene Bauweise erleichtert die Wartung dieses Lagers erheblich. Eine regelmäßige Schmierung, die an die Einsatzbedingungen angepasst ist, ist entscheidend, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Regelmäßige Inspektionen helfen dabei, Geräuschpegel, Temperatur und Vibrationen zu überwachen. Bei Kontamination wird eine gründliche Reinigung der Oberflächen empfohlen. Falls Anzeichen von Abnutzung auftreten (Vibrationen, erhöhte Geräuschemission oder übermäßige Erwärmung), ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierte Dichtung und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikel oder Feuchtigkeit. In feuchten Umgebungen besteht ein erhöhtes Korrosionsrisiko. Die offene Bauweise ermöglicht jedoch einen einfachen Zugang zur Schmierung und Wartung, was es ideal für Anwendungen in sauberen und kontrollierten Umgebungen macht, beispielsweise in gekapselten Mechanismen.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Herstellung hochpräziser Wälzlager. Seit über einem Jahrhundert setzt FAG Maßstäbe in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Schwerindustrie. Mit innovativen Technologien und langlebigen Produkten bietet FAG leistungsstarke Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen.
Stärken:
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Schmierung
• Erweitertes Radialspiel (C3) für verbesserte Wärmeableitung
• Reduzierter Reibungswiderstand dank Generation-C-Technologie – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Beständig gegen radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
Anwendungen:
Dieses Kugellager wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Leistung und Zuverlässigkeit gefragt sind. Es eignet sich ideal für Elektromotoren, industrielle Pumpen und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen. Zudem kommt es in Förderanlagen, landwirtschaftlichen Geräten sowie in der Luftfahrttechnik zum Einsatz, wo es eine effiziente Wärmeableitung und hohe Drehzahlen ermöglicht. Auch in Haushaltsgeräten und medizinischen Geräten wird dieses Lager geschätzt, da es eine optimale Kombination aus Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-c |
| Referenzdrehzahl | 19700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 27500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen