Rillenkugellager FAG 6202-C-TVH-C3>V, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6202-C-TVH-C3>V
Rubix:3105692
Hersteller:0953607600030
EAN:4054372810312


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202-C-TVH-C3>V (FAG) Rillenkugellager, Polyamidkäfig FAG
Eigenschaften:
Die einreihige Konstruktion dieses FAG-Rillenkugelagers sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten. Da es offen ist, besitzt es weder Dichtungen noch Abweiser, was es besonders für saubere Umgebungen geeignet macht. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid bietet eine erhöhte Verschleißfestigkeit, während die Generation C für eine hohe Maßgenauigkeit sorgt und somit zu einer besseren Betriebsstabilität beiträgt. Es verfügt ebenfalls über ein vergrößertes Radialspiel der Klasse C3.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist aufgrund der offenen Bauweise relativ einfach. Um jedoch eine optimale Leistung und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, ist es wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen. Da es keine Dichtungen besitzt, muss dieses Lager, insbesondere in stärker belasteten Industrieumgebungen, vor Verunreinigungen, Staub oder Flüssigkeiten, geschützt werden.
Markeninformationen:
FAG ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungslagern. Die Marke verpflichtet sich, innovative und zuverlässige Produkte zu liefern, um den anspruchsvollen Anforderungen der Kunden in allen Industriebereichen gerecht zu werden. Die Investition in die Qualität von FAG bedeutet jahrelangen störungsfreien Betrieb und höhere Rentabilität.
Die einreihige Konstruktion dieses FAG-Rillenkugelagers sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten. Da es offen ist, besitzt es weder Dichtungen noch Abweiser, was es besonders für saubere Umgebungen geeignet macht. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid bietet eine erhöhte Verschleißfestigkeit, während die Generation C für eine hohe Maßgenauigkeit sorgt und somit zu einer besseren Betriebsstabilität beiträgt. Es verfügt ebenfalls über ein vergrößertes Radialspiel der Klasse C3.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist aufgrund der offenen Bauweise relativ einfach. Um jedoch eine optimale Leistung und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, ist es wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen. Da es keine Dichtungen besitzt, muss dieses Lager, insbesondere in stärker belasteten Industrieumgebungen, vor Verunreinigungen, Staub oder Flüssigkeiten, geschützt werden.
Markeninformationen:
FAG ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungslagern. Die Marke verpflichtet sich, innovative und zuverlässige Produkte zu liefern, um den anspruchsvollen Anforderungen der Kunden in allen Industriebereichen gerecht zu werden. Die Investition in die Qualität von FAG bedeutet jahrelangen störungsfreien Betrieb und höhere Rentabilität.
Stärken
• Effektive Lastverteilung: Minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Lagers.
• Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig: Bietet Leichtigkeit und optimale Widerstandsfähigkeit.
• Offenes Design: Ermöglicht eine effizientere Wärmeableitung.
• Generation C: Profitiert von einem optimierten Design für höhere Präzision und bessere Stabilität.
• Vielseitigkeit: Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen, garantiert dieses Lager eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
• Radialspiel C3: Dieses vergrößerte Spiel ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen und macht das Lager besonders geeignet für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen.
• Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig: Bietet Leichtigkeit und optimale Widerstandsfähigkeit.
• Offenes Design: Ermöglicht eine effizientere Wärmeableitung.
• Generation C: Profitiert von einem optimierten Design für höhere Präzision und bessere Stabilität.
• Vielseitigkeit: Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen, garantiert dieses Lager eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
• Radialspiel C3: Dieses vergrößerte Spiel ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen und macht das Lager besonders geeignet für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Da es offen ist, eignet es sich besser für saubere oder kontrollierte Umgebungen, in denen Verunreinigungen begrenzt sind. Es kann in Industriemaschinen, Verarbeitungsausrüstungen und Förderanlagen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c-tvh |
| Referenzdrehzahl | 21900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 33000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen