Rillenkugellager SKF 16007/W64, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:16007/W64
Rubix:954835
Hersteller:79154
EAN:07316570209822
16007/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16007/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager SKF

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht113 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie160
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl6100 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,11 exkl. MwSt.
/ Stück
114,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an