Rillenkugellager akn 6217 C4/SQ77, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6217 C4/SQ77
Rubix:3320721


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6217 C4/SQ77 (AKN) Rillenkugellager stromisoliert 500V
Rillenkugellager stromisoliert 500V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.576,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.875,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage