Rillenkugellager akn 6322 C3/SQ771, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6322 C3/SQ771
Rubix:2283549


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : 6322 C3/SQ771 (AKN) Rillenkugellager stromisoliert 1000V
Rillenkugellager stromisoliert 1000V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.415,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.064,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std