Rillenkugellager SKF 6203-2Z/VA201, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6203-2Z/VA201
Rubix:310300
Hersteller:130627
EAN:7316571552019


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6203-2Z/VA201 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben für hohe Temperaturen SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses hochwertige Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für Anwendungen bei hohen Temperaturen entwickelt. Es bietet eine zuverlässige und effiziente Leistung selbst in anspruchsvollen Betriebsumgebungen. Ausgestattet mit zwei Metallabdeckungen schützt es effektiv vor Verunreinigungen und reduziert so den Wartungsaufwand. Die robuste Konstruktion und die lebenslange Schmierung gewährleisten eine optimale Leistung bei minimalen Stillstandszeiten und
• Phosphatierung: Alle Oberflächen sind manganphosphatiert, was die Schmiermittelhaftung und Einlaufleistung verbessert.
• Technische Details: Dank des vergrößerten Radialspiels vom Typ C5 ist das Lager ideal geeignet, um Materialverformungen und Festfressen bei Temperaturschwankungen, insbesondere bei schnellen Abkühlungen, zu vermeiden.
Wartung:
Das Kugellager ist wartungsarm, da es mit einer hochwertigen Lebensdauerschmierung versehen ist, welche ein Nachschmieren überflüssig macht. Dies reduziert Wartungskosten und Produktionsunterbrechungen erheblich. Regelmäßige Inspektionen, insbesondere der Geräusch- und Temperaturentwicklung, werden dennoch empfohlen, um den Zustand des Lagers zu überwachen. Die äußeren Oberflächen sollten gereinigt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen, welche die Funktion beeinträchtigen könnten. Bei ersten Anzeichen von Verschleiß oder Ausfall ist ein zügiger Austausch ratsam.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen Verunreinigungen wie mittlere Partikel bilden. Die Stahlblechabdeckungen reduzieren das Eindringen von großen und mittleren Fremdkörpern und minimieren gleichzeitig den Schmierstoffverlust. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den inneren Komponenten sorgt für einen geringen Reibungswiderstand und schützt zugleich vor äußeren Verunreinigungen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Systeme. Die schwedische Marke hat sich auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und ist für ihre technische Expertise sowie innovative Produkte bekannt. Sie erfüllt die Anforderungen verschiedenster Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie und Lebensmittelindustrie.
Stärken:
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank Metallabdeckungen
• Lebensdauerschmierung minimiert den Wartungsaufwand
• breiter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +250 °C
• vergrößertes internes Spiel (C5) zur Kompensation von Temperaturschwankungen
• robuste Konstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp ist optimal für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. Besonders empfehlenswert ist er für Einsatzbereiche wie automatische Waffelbacköfen in der Lebensmittelindustrie, Industrieöfen sowie Produktionsanlagen.
• Phosphatierung: Alle Oberflächen sind manganphosphatiert, was die Schmiermittelhaftung und Einlaufleistung verbessert.
• Technische Details: Dank des vergrößerten Radialspiels vom Typ C5 ist das Lager ideal geeignet, um Materialverformungen und Festfressen bei Temperaturschwankungen, insbesondere bei schnellen Abkühlungen, zu vermeiden.
Wartung:
Das Kugellager ist wartungsarm, da es mit einer hochwertigen Lebensdauerschmierung versehen ist, welche ein Nachschmieren überflüssig macht. Dies reduziert Wartungskosten und Produktionsunterbrechungen erheblich. Regelmäßige Inspektionen, insbesondere der Geräusch- und Temperaturentwicklung, werden dennoch empfohlen, um den Zustand des Lagers zu überwachen. Die äußeren Oberflächen sollten gereinigt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen, welche die Funktion beeinträchtigen könnten. Bei ersten Anzeichen von Verschleiß oder Ausfall ist ein zügiger Austausch ratsam.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen Verunreinigungen wie mittlere Partikel bilden. Die Stahlblechabdeckungen reduzieren das Eindringen von großen und mittleren Fremdkörpern und minimieren gleichzeitig den Schmierstoffverlust. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den inneren Komponenten sorgt für einen geringen Reibungswiderstand und schützt zugleich vor äußeren Verunreinigungen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Systeme. Die schwedische Marke hat sich auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und ist für ihre technische Expertise sowie innovative Produkte bekannt. Sie erfüllt die Anforderungen verschiedenster Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie und Lebensmittelindustrie.
Stärken:
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank Metallabdeckungen
• Lebensdauerschmierung minimiert den Wartungsaufwand
• breiter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +250 °C
• vergrößertes internes Spiel (C5) zur Kompensation von Temperaturschwankungen
• robuste Konstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp ist optimal für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. Besonders empfehlenswert ist er für Einsatzbereiche wie automatische Waffelbacköfen in der Lebensmittelindustrie, Industrieöfen sowie Produktionsanlagen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65,7 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9950 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen