Rillenkugellager NSK 16011C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:16011C3
Rubix:722501
Hersteller:16011C3 N
EAN:0029176410444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 16011/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 257 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 16011.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen