Rillenkugellager FAG 6310-C-2Z-C4, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6310-C-2Z-C4
Rubix:1672768
Hersteller:0850567150040
EAN:4064327300119
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6310-C-2Z-C4 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 63..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc4
Serie63..-c-2z
Referenzdrehzahl8400 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr68000 N
37,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an