Rillenkugellager FAG 6311-C-Z, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6311-Z
FAG:6311-C-Z
Rubix:1899364
Hersteller:0890320800000
EAN:4054369499421


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6311-C-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG bietet zuverlässige Leistung und eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Dank seiner präzisen Konstruktion gewährleistet es einen reibungslosen Betrieb und eine hohe Tragfähigkeit, was es zur idealen Wahl für verschiedene Einsatzbereiche macht.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Generation C zeichnet sich durch seine erstklassige Fertigungsqualität und präzise Konstruktion aus. Die einreihige Kugelstruktur sorgt für einen leisen und gleichmäßigen Lauf und bietet gleichzeitig eine hervorragende Tragfähigkeit. Der Stahlblechkäfig und die Metalldeckscheibe gewährleisten eine erhöhte Haltbarkeit und effektiven Schutz vor Verunreinigungen.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig vorgeschmiert, um den Wartungsaufwand zu minimieren. Es wird dennoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um optimale Leistungen sicherzustellen.
Dichtung:
Das Rillenkugellager ist mit einer Deckscheibe aus Metall ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor äußeren Verunreinigungen bietet. Diese Eigenschaft garantiert eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Markeninformationen:
FAG steht für Qualität, Innovation und Leistung. Seit 2006 Teil der Schaeffler-Gruppe, bietet die Marke ein breites Sortiment an Produkten, die den höchsten Anforderungen der Industrie weltweit gerecht werden. FAG verpflichtet sich, nachhaltige und effiziente Lösungen anzubieten, um die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten ihrer Kunden zu senken.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Generation C zeichnet sich durch seine erstklassige Fertigungsqualität und präzise Konstruktion aus. Die einreihige Kugelstruktur sorgt für einen leisen und gleichmäßigen Lauf und bietet gleichzeitig eine hervorragende Tragfähigkeit. Der Stahlblechkäfig und die Metalldeckscheibe gewährleisten eine erhöhte Haltbarkeit und effektiven Schutz vor Verunreinigungen.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig vorgeschmiert, um den Wartungsaufwand zu minimieren. Es wird dennoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um optimale Leistungen sicherzustellen.
Dichtung:
Das Rillenkugellager ist mit einer Deckscheibe aus Metall ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor äußeren Verunreinigungen bietet. Diese Eigenschaft garantiert eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Markeninformationen:
FAG steht für Qualität, Innovation und Leistung. Seit 2006 Teil der Schaeffler-Gruppe, bietet die Marke ein breites Sortiment an Produkten, die den höchsten Anforderungen der Industrie weltweit gerecht werden. FAG verpflichtet sich, nachhaltige und effiziente Lösungen anzubieten, um die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten ihrer Kunden zu senken.
Stärken
• Außergewöhnliche Haltbarkeit
• Zuverlässige Leistung
• Leiser und reibungsloser Lauf
• Wirksamer Schutz vor Verunreinigungen
• Präzise Konstruktion
• Zuverlässige Leistung
• Leiser und reibungsloser Lauf
• Wirksamer Schutz vor Verunreinigungen
• Präzise Konstruktion
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager von FAG wird in zahlreichen Industriezweigen wie der Automobilindustrie, der Lebensmittelindustrie und dem Maschinenbau eingesetzt. Es ist ideal für Anwendungen, die eine präzise Rotation, hohe Tragfähigkeit und extreme Haltbarkeit erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c-z |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 55 mm |
| Stärke | 29 mm |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83000 N |
| Gewicht | 1,311 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen