Rillenkugellager FAG 6308-C-Z, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6308-C-Z
Rubix:1899360
Hersteller:0792393900000
EAN:4054364441807


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6308-C-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager 63..-C-Z, einreihig, Generation C, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | 63..-c-z |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std