Rillenkugellager Timken PW204PP Z22-P FS50000, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 20.62 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:PW204PP Z22-P FS50000
Rubix:1183996
EAN:0087796045712


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,62 mm |
Produktdetails : PW204PP Z22-P FS50000 (TIM) Rillenkugellager Fafnir
Rillenkugellager Fafnir
Timken Fafnir Rillenkugellager PW204PP Z22-P FS50000 mit beidseitiger Abdichtung für vielseitige Lagerungen. 20×47×20,62 mm, C0r 6580 N, Cr 14200 N.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,62 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 8955 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10448 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6580 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage