Dünnringlager Timken 61812-2Z, Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61812-2Z
Rubix:844765


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 61812-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | dünnring-kugellager (61800, 61900) |
| Stärke | 0,3 mm |
| Referenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9400 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
| Schmierung | eintauchen und ablassen mit schmiermittel timken l01 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen