Rillenkugellager SKF 6214-2Z/C4, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6214-2Z/C4
Rubix:2034186
EAN:7316571757827


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6214-2Z/C4 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager von SKF bietet eine zuverlässige Unterstützung für radiale und axiale Belastungen. Es ist einfach zu montieren und zeichnet sich durch einen Stahlblechkäfig und zwei Metallabdeckungen aus. Das Lager verfügt über ein erweitertes Radialspiel (C4), was es zur idealen Wahl für Anwendungen mit sehr hohen Drehzahlen macht.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der es ermöglicht, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig moderate axiale Belastungen zu tragen. Die beidseitigen Metalldeckscheiben schützen das Lager effektiv vor Verunreinigungen wie Staub und mittelgroßen Partikeln. Das erweiterte Radialspiel (C4) ermöglicht den Betrieb bei sehr hohen Drehzahlen und minimiert dabei Wärmeentwicklung und Reibung, was zu einem gleichmäßigen Lauf beiträgt. Der extrem niedrige Reibungsmoment und die Fähigkeit, die interne Schmierung zu bewahren, sorgen für eine zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Wartung:
Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Es ist durch zwei Deckscheiben aus Metall geschützt und mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Der Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen trägt ebenfalls zu einer Reduzierung von Wartungskosten und Ausfallzeiten bei. Um die optimale Lebensdauer zu gewährleisten, werden jedoch regelmäßige Überprüfungen empfohlen, insbesondere zur Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Zustand der äußeren Komponenten.
Dichtung:
Das Rillenkugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Staub und Schmutz bieten. Die Stahlblech-Deckscheiben wirken als mechanische Barriere und verhindern das Eindringen von Fremdkörpern. Gleichzeitig wird der Schmierstoff optimal im Lagerinneren gehalten.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern und Schmierungssystemen bis hin zu begleitenden Dienstleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien, darunter Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele weitere.
Stärken:
• erweitertes Radialspiel (C4) für hohe Drehzahlen mit reduzierter Reibung
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen aus Stahlblech
• lebensdauergeschmiert, keine Nachschmierung erforderlich, reduziert Wartungskosten
• sehr niedriger Reibungsmoment, ideal für Anwendungen mit geringer Reibungsanforderung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Es ist optimal geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen erforderlich sind, sowie für saubere und kontrollierte Umgebungen, in denen eine geringe Reibung priorisiert wird. Dank seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu widerstehen, gewährleistet dieses Lager eine lange Lebensdauer, auch bei hohen Betriebstemperaturen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der es ermöglicht, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig moderate axiale Belastungen zu tragen. Die beidseitigen Metalldeckscheiben schützen das Lager effektiv vor Verunreinigungen wie Staub und mittelgroßen Partikeln. Das erweiterte Radialspiel (C4) ermöglicht den Betrieb bei sehr hohen Drehzahlen und minimiert dabei Wärmeentwicklung und Reibung, was zu einem gleichmäßigen Lauf beiträgt. Der extrem niedrige Reibungsmoment und die Fähigkeit, die interne Schmierung zu bewahren, sorgen für eine zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Wartung:
Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Es ist durch zwei Deckscheiben aus Metall geschützt und mit einem hochwertigen Schmierfett lebensdauergeschmiert, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Der Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen trägt ebenfalls zu einer Reduzierung von Wartungskosten und Ausfallzeiten bei. Um die optimale Lebensdauer zu gewährleisten, werden jedoch regelmäßige Überprüfungen empfohlen, insbesondere zur Kontrolle von Geräuschentwicklung, Temperatur und Zustand der äußeren Komponenten.
Dichtung:
Das Rillenkugellager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Staub und Schmutz bieten. Die Stahlblech-Deckscheiben wirken als mechanische Barriere und verhindern das Eindringen von Fremdkörpern. Gleichzeitig wird der Schmierstoff optimal im Lagerinneren gehalten.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Kompetenz, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität, bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen, von Lagern und Schmierungssystemen bis hin zu begleitenden Dienstleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien, darunter Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele weitere.
Stärken:
• erweitertes Radialspiel (C4) für hohe Drehzahlen mit reduzierter Reibung
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen aus Stahlblech
• lebensdauergeschmiert, keine Nachschmierung erforderlich, reduziert Wartungskosten
• sehr niedriger Reibungsmoment, ideal für Anwendungen mit geringer Reibungsanforderung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Es ist optimal geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen erforderlich sind, sowie für saubere und kontrollierte Umgebungen, in denen eine geringe Reibung priorisiert wird. Dank seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu widerstehen, gewährleistet dieses Lager eine lange Lebensdauer, auch bei hohen Betriebstemperaturen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1103,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62 |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen