Rillenkugellager FAG 6322-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6322-M-J20AA-C3
Rubix:3085945
Hersteller:0390159550030
EAN:4026677998231


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : 6322-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde speziell für den Einsatz in Elektromotoren, der Luftfahrtindustrie, Werkzeugmaschinen und weiteren industriellen Anwendungen entwickelt. Ausgestattet mit einem robusten Messingkäfig und einer keramischen Isolationsbeschichtung bietet es einen hervorragenden Schutz vor vagabundierenden Strömen, gewährleistet eine hohe Lebensdauer und ist somit ideal geeignet für elektrische und industrielle Umgebungen.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verfügt über einen Messingkäfig, der eine hohe Belastungsstabilität sowie eine ausgezeichnete Stoß- und Vibrationsfestigkeit garantiert. Die offene Bauweise ermöglicht eine effiziente Wärmeableitung, während das interne Radialspiel in C3-Ausführung optimal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und thermischer Ausdehnung geeignet ist. Die keramische Beschichtung aus oxidischen Materialien wird mittels Plasmaspritzverfahren aufgetragen und mit einem synthetischen Harz versiegelt. Somit eignet sich das Lager besonders für feuchte Umgebungen. Die Isolierung verhindert außerdem zuverlässig das Durchfließen von elektrischen Streuströmen durch das Lager.
Wartung:
Das offene Design dieses Lagermodells bedeutet, dass keine Dichtung vorhanden ist. Es ist also anfällig für äußere Verunreinigungen. Gleichzeitig erleichtert diese Konstruktion allerdings den Zugang für Wartungsarbeiten und macht das Lager ideal für Systeme mit geringer Verschmutzung, bei denen eine optimale Kühlung oder der direkte Zugang zu Bauteilen erforderlich ist.
Dichtung:
Da dieses Lager nicht abgedichtet ist, besteht eine direkte Exposition gegenüber Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Der Verzicht auf Dichtungen erleichtert die Wartung und Kühlung, erfordert jedoch eine regelmäßige Nachschmierung, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein international führender Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Lagertechnik und im Maschinenbau steht. Die zur Schaeffler-Gruppe gehörende Marke FAG gilt als Benchmark in der Branche und bietet ein breites Portfolio an Hochleistungs-Lösungen, die selbst höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Elektrische Isolierung durch keramische Beschichtung – ideal für Motoren und Generatoren
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit – geeignet für Hochtemperaturumgebungen
• Hohe Belastbarkeit und Stabilität – dank massivem Messingkäfig
• Optimierte Wärmeableitung – für zuverlässigen Einsatz bei hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter:
• Elektromotoren und Generatoren – Schutz vor elektrischen Streuströmen
• Luftfahrtindustrie – für Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturanwendungen
• Werkzeugmaschinen und Antriebssysteme – minimierter Reibungswiderstand und verlängerte Lebensdauer
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie – ideal für feuchte und korrosive Umgebungen
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verfügt über einen Messingkäfig, der eine hohe Belastungsstabilität sowie eine ausgezeichnete Stoß- und Vibrationsfestigkeit garantiert. Die offene Bauweise ermöglicht eine effiziente Wärmeableitung, während das interne Radialspiel in C3-Ausführung optimal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und thermischer Ausdehnung geeignet ist. Die keramische Beschichtung aus oxidischen Materialien wird mittels Plasmaspritzverfahren aufgetragen und mit einem synthetischen Harz versiegelt. Somit eignet sich das Lager besonders für feuchte Umgebungen. Die Isolierung verhindert außerdem zuverlässig das Durchfließen von elektrischen Streuströmen durch das Lager.
Wartung:
Das offene Design dieses Lagermodells bedeutet, dass keine Dichtung vorhanden ist. Es ist also anfällig für äußere Verunreinigungen. Gleichzeitig erleichtert diese Konstruktion allerdings den Zugang für Wartungsarbeiten und macht das Lager ideal für Systeme mit geringer Verschmutzung, bei denen eine optimale Kühlung oder der direkte Zugang zu Bauteilen erforderlich ist.
Dichtung:
Da dieses Lager nicht abgedichtet ist, besteht eine direkte Exposition gegenüber Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Der Verzicht auf Dichtungen erleichtert die Wartung und Kühlung, erfordert jedoch eine regelmäßige Nachschmierung, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.
Markeninformationen:
Schaeffler ist ein international führender Industriekonzern, der für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Lagertechnik und im Maschinenbau steht. Die zur Schaeffler-Gruppe gehörende Marke FAG gilt als Benchmark in der Branche und bietet ein breites Portfolio an Hochleistungs-Lösungen, die selbst höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Elektrische Isolierung durch keramische Beschichtung – ideal für Motoren und Generatoren
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit – geeignet für Hochtemperaturumgebungen
• Hohe Belastbarkeit und Stabilität – dank massivem Messingkäfig
• Optimierte Wärmeableitung – für zuverlässigen Einsatz bei hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter:
• Elektromotoren und Generatoren – Schutz vor elektrischen Streuströmen
• Luftfahrtindustrie – für Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturanwendungen
• Werkzeugmaschinen und Antriebssysteme – minimierter Reibungswiderstand und verlängerte Lebensdauer
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie – ideal für feuchte und korrosive Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11381 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 165000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 201000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.183,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.408,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen