Rillenkugellager SKF 6308-2RS1NR/C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6308-2RS1NR/C3
Rubix:1144567
Hersteller:85217
EAN:7316576681813
6308-2RS1NR/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308-2RS1NR/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Ringnut, Sprengring SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht646 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6308
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42300 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
75,00 exkl. MwSt.
/ Stück
89,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an