Rillenkugellager SKF 61906/C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61906/C3
Rubix:974281
Hersteller:41803
EAN:7316576637018
61906/C3 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61906/C3 (SKF) Dünnringlager SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dünnringlager SKF Einzelverpackung

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht48,3 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie619..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl30000 rpm
Grenzdrehzahl19000 rpm
Zolltarifcode84821090
18,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,79 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an