Rillenkugellager SKF 6330/C4, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6330/C4
Rubix:957585
Hersteller:278708
EAN:7316572907337




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : 6330/C4 (SKF) Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22910 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 65 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6330 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 285000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 276000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.318,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.569,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen