Miniaturkugellager SKF 628/8-2RS1/W64, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:628/8-2RS1/W64
Rubix:957241
Hersteller:104577
EAN:07316571273587

Produktdetails : 628/8-2RS1/W64 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | edelstahl |
| Serie | 6.. |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 25000 rpm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage