Rillenkugellager SKF 6222/W64, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6222/W64
Rubix:957187
Hersteller:119000
EAN:07316571433530
6222/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6222/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4689,1 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl1900 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
461,05 exkl. MwSt.
/ Stück
548,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an