Rillenkugellager Timken 6203-Z, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm

6203

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6203-Z
Rubix:844836
Hersteller:100269922
EAN:0053893723082
6203Z (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6203Z (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung65,8 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6203
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r4800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9600 N
Zolltarifcode84821090
5,23 exkl. MwSt.
/ Stück
6,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an