Rillenkugellager Timken 6211, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

6211

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6211
Rubix:838365
Hersteller:100416826
EAN:0087796295322
6211 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6211 (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Gewicht der Verpackung606,9 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6211
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43400 N
Zolltarifcode84821090
19,50 exkl. MwSt.
/ Stück
23,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an