Rillenkugellager SKF 61910-2RS1/W64, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:61910-2RS1/W64
Rubix:956639
Hersteller:125678
EAN:07316571497235
61910-2RS1/W64 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61910-2RS1/W64 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht139 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie619..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl4900 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,32 exkl. MwSt.
/ Stück
213,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an