Rillenkugellager SKF 6010-2RS1/W64F, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6010-2RS1/W64F
Rubix:956341
Hersteller:229773
EAN:07316572509333
6010-2RS1/W64F (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6010-2RS1/W64F (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht266 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6010
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,51 exkl. MwSt.
/ Stück
135,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an