Rillenkugellager SKF 6001-2RSH/LHT23, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6001-2RSH/LHT23
Rubix:956097
Hersteller:164370
EAN:7316571814414

Produktdetails : 6001-2RSH/LHT23 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager von SKF wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen, was eine hohe Flexibilität im Einsatz gewährleistet. Dank seiner einfachen Montage und Robustheit ist es eine ideale Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen. Mit beidseitigen Gummidichtungen, welche einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen bieten und seiner Schmierung mit Lithiumfett, garantiert dieses Lager eine optimale Leistung, selbst in anspruchsvollsten Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine hohe Beständigkeit gegenüber konstanten Belastungen bietet und gleichzeitig Stoßbelastungen sowie kurzfristige Belastungsspitzen toleriert. Die Konstruktion mit beidseitigen Dichtlippen aus Nitrilkautschuk (NBR) gewährleistet eine ausgezeichnete Abdichtung und schützt vor Staub und Wasser. Das Lager ist außerdem mit Lithiumfett vorbefettet, welches einen Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -50 °C bis +140 °C ermöglicht. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für eine optimale Stabilität und moderate Reibung – perfekt für viele gängige industrielle Anwendungen.
Wartung:
Das Lager ist nahezu wartungsfrei, da die Gummidichtungen das Schmiermittel effizient zurückhalten und gleichzeitig das Eindringen von äußeren Verunreinigungen verhindern. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern, empfiehlt es sich, regelmäßig die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen zu überwachen. Eine Kontrolle der Geräusch- und Temperaturentwicklung kann frühzeitig Verschleiß oder Schäden erkennen lassen, sodass bei Bedarf rasch eingegriffen werden kann.
Dichtung:
Das Lager ist mit beidseitigen Dichtlippen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen bieten. NBR ist besonders beständig gegen Öle und Fette, wodurch eine effektive Barriere gegen Wasser, Staub und andere schädliche Partikel entsteht. Dieser Dichtungstyp verlängert nicht nur die Lebensdauer des Lagers durch das Zurückhalten des Schmiermittels, sondern sorgt auch für eine optimale Leistung in staubigen oder feuchten Umgebungen.
Markeninformationen:
Seit mehr als 100 Jahren ist SKF ein Pionier in der Lager- und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Spitzentechnologien, innovativen Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF unterstützt seine Kunden in zahlreichen Industrien dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren – sei es in der Fertigung, im Transportwesen, in der Medizintechnik, in der Energiebranche oder anderen Bereichen.
Stärken:
• Gummidichtungen bieten hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Produktlebensdauer
• Lithiumfett ermöglicht einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +140 °C
• hohe radiale Tragfähigkeit und moderate axiale Tragfähigkeit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• robuster Stahlblechkäfig, der Stößen und kurzfristigen Belastungsspitzen standhält
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen und Materialhandhabungsgeräte. Dank seiner Fähigkeit, hohe radiale Belastungen zu tragen, ist er die bevorzugte Wahl für industrielle Produktionssysteme und Lagerförderlinien. Mit seiner effektiven Abdichtung und der Eignung für hohe Drehzahlen ist dieses Lager perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit erfordern.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine hohe Beständigkeit gegenüber konstanten Belastungen bietet und gleichzeitig Stoßbelastungen sowie kurzfristige Belastungsspitzen toleriert. Die Konstruktion mit beidseitigen Dichtlippen aus Nitrilkautschuk (NBR) gewährleistet eine ausgezeichnete Abdichtung und schützt vor Staub und Wasser. Das Lager ist außerdem mit Lithiumfett vorbefettet, welches einen Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -50 °C bis +140 °C ermöglicht. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für eine optimale Stabilität und moderate Reibung – perfekt für viele gängige industrielle Anwendungen.
Wartung:
Das Lager ist nahezu wartungsfrei, da die Gummidichtungen das Schmiermittel effizient zurückhalten und gleichzeitig das Eindringen von äußeren Verunreinigungen verhindern. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern, empfiehlt es sich, regelmäßig die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen zu überwachen. Eine Kontrolle der Geräusch- und Temperaturentwicklung kann frühzeitig Verschleiß oder Schäden erkennen lassen, sodass bei Bedarf rasch eingegriffen werden kann.
Dichtung:
Das Lager ist mit beidseitigen Dichtlippen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen bieten. NBR ist besonders beständig gegen Öle und Fette, wodurch eine effektive Barriere gegen Wasser, Staub und andere schädliche Partikel entsteht. Dieser Dichtungstyp verlängert nicht nur die Lebensdauer des Lagers durch das Zurückhalten des Schmiermittels, sondern sorgt auch für eine optimale Leistung in staubigen oder feuchten Umgebungen.
Markeninformationen:
Seit mehr als 100 Jahren ist SKF ein Pionier in der Lager- und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Spitzentechnologien, innovativen Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF unterstützt seine Kunden in zahlreichen Industrien dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren – sei es in der Fertigung, im Transportwesen, in der Medizintechnik, in der Energiebranche oder anderen Bereichen.
Stärken:
• Gummidichtungen bieten hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen und verlängern die Produktlebensdauer
• Lithiumfett ermöglicht einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +140 °C
• hohe radiale Tragfähigkeit und moderate axiale Tragfähigkeit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• robuster Stahlblechkäfig, der Stößen und kurzfristigen Belastungsspitzen standhält
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen und Materialhandhabungsgeräte. Dank seiner Fähigkeit, hohe radiale Belastungen zu tragen, ist er die bevorzugte Wahl für industrielle Produktionssysteme und Lagerförderlinien. Mit seiner effektiven Abdichtung und der Eignung für hohe Drehzahlen ist dieses Lager perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit erfordern.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6001 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2360 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
